油圧L型エキスパンダセット

油圧L型エキスパンダセット - イチネンTASCO油圧L型エキスパンダセット - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!!
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)

セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法内容量1セット
注意
※ヘッドの1-1/8″~2-1/8″はオプション品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651392TA525PM
71,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55651392
2019-02-07
用途: 家庭用エアコン修理
野津サービス

5/16インチサイズがあると完璧。それだけが不満。
使用感は、とても作業が楽、スピーディーになり喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする