曜日別特売

油圧ポンプ

油圧ポンプ - イチネンTASCO

高圧ホース1.5m付き。

質量(kg)4使用圧力(MPa)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×100×110高圧ホース(m)1.5タンク容量(mL)280吐出量(mL/ストローク)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651523TA525DP
55,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする