TA525DP 油圧ポンプ イチネンTASCO 55651523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55651523 品番TA525DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500

高圧ホース1.5m付き。

質量(kg)4 使用圧力(MPa)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×100×110 高圧ホース(m)1.5 タンク容量(mL)280 吐出量(mL/ストローク)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする