イチネンTASCO
ロングノーズエアーダスター
全長(mm)
405
接続形式
カプラ式
ノズル長(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55653377
TA340LK
0.18
アルミ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください