インターロックカメラプローブ

インターロックカメラプローブ - イチネンTASCOインターロックカメラプローブ - イチネンTASCOインターロックカメラプローブ - イチネンTASCOインターロックカメラプローブ - イチネンTASCOインターロックカメラプローブ - イチネンTASCOインターロックカメラプローブ - イチネンTASCOインターロックカメラプローブ - イチネンTASCO

インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。

素子CMOS素子内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(m)
光源
視野角
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55653745TA417C-1P(カメラプローブ)10(プローブ)1LED照明、光源調整可能53°300000画素
28,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
55653754TA417C-3P(カメラプローブ)10(プローブ)3LED照明、光源調整可能53°300000画素
36,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
55653763TA417C-5P(カメラプローブ)10(プローブ)5LED照明、光源調整可能53°300000画素
46,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
55653772TA417D-1P(カメラプローブ)10(プローブ)1LED照明、光源調整可能53°300000画素
28,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
55653788TA417D-3P(カメラプローブ)10(プローブ)3LED照明、光源調整可能53°300000画素
36,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
55653797TA417D-5P(カメラプローブ)10(プローブ)5LED照明、光源調整可能53°300000画素
46,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
55653842TA417E-1P-(プローブ)1LED 照明、 光源調整可能56°300000画素
49,600
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
55653928TA417J-1PS-(プローブ)1LED 照明、 光源調整可能56°76800画素
68,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする