マルチ環境計測計(データロガー機能付)

マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCO

1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付)
SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。
記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。
最大値/最小値/データホールド機能付。
バックライト機能付。

寸法(mm)68×177×45 電源UM-3×6本、ACアダプター(別売) 風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h) データ出力SDカード/RS232C/USB 湿度測定範囲(%)10~95 照度(Lx)0~20000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55655328 TA413MZ
33,000
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする