装着型防爆酸素濃度計

装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO

簡単操作。
残時間表示(電池寿命が一目でわかります)

付属品単4アルカリ乾電池1本 寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む) 測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%) 質量(g)75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池1本 表示方式液晶デジタル(手動バックライト) 連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃) 機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 応答時間20秒以内 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠) 防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 採取方式拡散式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55655802 TA470BJ
45,000
44,980
49,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする