裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。



充電せずにすむので電池式を購入しました。明るさも問題なさそうです。
天井裏のネズミ退治に、粘着シートや毒餌を使用せずに済むとの情報が有ったので購入しました。乾電池使用なので簡単にどこでも設置出来て良い。設置した日からネズミの気配は失せたのですが、まだ数日しか経っていないが効果が持続する事を期待しています。ただ、本体に電池をセットするのに非常に手こずるのが欠点。
1本1950mAhの充電池を4本利用してライトを回転モードで点灯させています。
1日12時間近くの利用で4日以上は充電せずに利用できるので助かってます。
、
日中の太陽光の下では明るさは足りないかもしれませんが、
夜は十分な明るさで通りすがりの人も視認出来ます。
以前からいくつか使用しているがどんどん使い勝手の製品が出てきているので試している。
商品は程よく大きくて視認性がいいと思います。全体的に外装がプラスチックなので耐久性がどれくらいかこれから使ってみます。
安く手に入れる事が出来て次の日に届きました。
品質も良く、重宝しています。追加で購入して4個が活躍しております。