曜日別特売

婦人EVA長靴 7020

婦人EVA長靴 7020 - KITA(喜多)婦人EVA長靴 7020 - KITA(喜多)婦人EVA長靴 7020 - KITA(喜多)婦人EVA長靴 7020 - KITA(喜多)婦人EVA長靴 7020 - KITA(喜多)婦人EVA長靴 7020 - KITA(喜多)

超軽量EVA素材のショート長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
作業用ガーデニングとしてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています

機能軽量足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)約160(M)対象女性用材質(先芯)なし靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※変形の恐れがありますので、直射日光が当たる場所や、車内など高温になる場所に保管しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539356KR702022.5~23
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539365KR702023.5~24
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539374KR702024.5~25
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539383KR702022.5~23ワイン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539392KR702023.5~24ワイン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539408KR702024.5~25ワイン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする