曜日別特売
KR7020 婦人EVA長靴 7020 KITA(喜多) 55539365

KR7020 婦人EVA長靴 7020 KITA(喜多) 55539365
KR7020 婦人EVA長靴 7020 KITA(喜多) 55539365
KR7020 婦人EVA長靴 7020 KITA(喜多) 55539365

婦人EVA長靴 7020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード55539365品番KR7020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量EVA素材のショート長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
作業用ガーデニングとしてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています

サイズ(cm)
23.5~24
機能
軽量
足幅
3E
形状
ミドルカット
サイズ
M
種類
作業靴
材質(アッパー)
EVA樹脂
材質(ソール)
EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約160(M)
対象
女性用
材質(先芯)
なし
靴タイプ
半長靴
注意
※変形の恐れがありますので、直射日光が当たる場所や、車内など高温になる場所に保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする