曜日別特売

耐油長靴 7410

耐油長靴 7410 - KITA(喜多)耐油長靴 7410 - KITA(喜多)耐油長靴 7410 - KITA(喜多)耐油長靴 7410 - KITA(喜多)耐油長靴 7410 - KITA(喜多)耐油長靴 7410 - KITA(喜多)

普通丈の耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
サイズバリエーションも豊富に、23cmから28cmまで展開

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約630(26cm)機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工靴タイプ長靴内容量1足
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55540327KR741023ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540336KR741023.5ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540345KR741024ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540363KR741025ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540372KR741025.5ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540406KR741027ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540424KR741023ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540433KR741023.5ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540442KR741024ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540458KR741024.5ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540467KR741025ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540476KR741025.5ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540494KR741026.5ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540512KR741028ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55540354KR741024.5ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
55540388KR741026ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
55540397KR741026.5ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
55540415KR741028ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
55540485KR741026ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
55540503KR741027ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55540354KR741067035355KR900KR7410 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035355耐油長靴 耐滑KITA(喜多)1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55540388KR741067035389KR900KR7410 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035389耐油長靴 耐滑KITA(喜多)1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55540397KR741067035398KR900KR7410 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035398耐油長靴 耐滑KITA(喜多)1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55540415KR741067035416KR900KR7410 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035416耐油長靴 耐滑KITA(喜多)1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55540485KR741067035520KR900KR7410 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035520耐油長靴 耐滑KITA(喜多)1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55540503KR741067035538KR900KR7410 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035538耐油長靴 耐滑KITA(喜多)1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする