曜日別特売
モノタロウ

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 - モノタロウ
(161件のレビュー)
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ内容量1袋(100個)
注意
※電線はねじってからかしめてください
※閉端接続子の種類を確認してから圧着してください
※JIS規格品ではございません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
寸法L1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578032CE-11.257±0.25
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55578048CE-227.5±0.25
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55578057CE-55.58±0.25
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55578066CE-888.5±0.25
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:161
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 電気
有限会社パラテック電気・ガス・熱供給・水道業

何度も使用しましたが、安くて物もよっかたです、これからも注文させて
頂きまいとおもいます。

対象商品 : 55578048
2025-11-24
用途: 電線圧着
STR株式会社建設業・工事業

値段が安く、使いやすい。
規格品では無いみたいだけど普段の作業時には特に問題なく使える。規格品に比べると少し小さめかも?

2025-07-10
用途: LED照明化工事
ジェイランプ株式会社建設業・工事業

値段が安くて購入しましたが
規格物なので、まったく問題なく使えました。
かなりの個数を使う為、単価のわずかな差も大きい為
今後はモノタロウ様にお願いしようと思います。

対象商品 : 55578032
2025-07-05
用途: 電線の圧着

圧着する部分が長めでもそのまま使用できるので手間が省けます

1が参考にしています
2025-05-30
用途: 電気工事
世田谷工房建設業・工事業

リーズナブルで扱いやすい。各サイズが不足しないよう定期的に在庫している。

2が参考にしています
2025-03-27
用途: 屋内配線など
system.M

考えていたよりも大きかったのだが、大は小を兼ねるという事で良しとする。
一般の端子よりもやはり絶縁被覆付きの方が手間がかなり省かれて仕事が捗る、それにこの値段でこの仕上がりはとても良いし助かる。 他のサイズもまた注文しようと思った。

2025-03-06
用途: 電気配線の接続

安価で使用に際しては十分なスペックを持っていると思います。

対象商品 : 55578057
2024-06-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この絶縁被覆月は絶縁テープを巻く必要が無く素早く結線できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする