曜日別特売

CC(塩素除去)シャワー

CC(塩素除去)シャワー - INAX(LIXIL)

髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー
塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。
他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み

仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E内容量1個
注意
※取り付けられない機種、メーカーもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55542883BF-6E
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする