パオック
電気のこぎり
付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。
刃先ブレ防止形状です。
手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。
スピードコントロール付です。
用途
庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。
ストローク数(spm)
800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
250
セット内容
木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm
材質
刃:SK-5
質量(kg)
1.5
材質(本体)
ナイロン
コード長さ(m)
4.5
切断能力(mm)
庭木:65、木材:60、塩ビ管:110
定格時間(分)
20
ストローク幅(mm)
10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×130×60
内容量
1台
取扱説明書:
(1.45MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544107
EAS-250
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください