LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544134
AN-KH015-HL
217
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
55499545
AN-KH028-HL
733
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499554
AN-KH020-HL
388
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
55499563
AN-KH005-HL
87
¥
4,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505599
AN-KH008-HL
126
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください