柏田製作所
ウェルザ難燃繊維胸前掛け
用途
熔接
サイズ
F
材質
難燃加工綿100%
全長(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
全幅(cm)
55
職業別シーン
溶接工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546182
DS-910
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください