曜日別特売

#9帆布胸付ローハイド

#9帆布胸付ローハイド - 柏田製作所
(1件のレビュー)
材質#9号綿帆布足長(mm)73総丈(cm)120腰幅(cm)57RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)33内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53226996C-930
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
55546523930 #9
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55546523930 #953226996C-930930 #9 #9帆布胸付ローハイド 柏田製作所 53226996#9帆布胸付ローハイド柏田製作所1枚
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546523
2020-05-22
用途: 板金作業で使用
製造業

別注で使用していたものが形状変更になり、似た形状のこちらの商品を試しに購入しました。使用していたものと比べると長さが足りない点と生地の薄さが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする