柏田製作所
帆布靴カバー
(1件のレビュー)
サイズ
F
材質
(側)#11号帆布、(底)#6号帆布
区分
繰り返し利用
タイプ
ショート
幅(cm)
12.5
全長(cm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546724
201
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください