フソー化成
ケーブル用ダクト 分岐
1パーツで3通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、端末)が可能。
兼用パーツなので在庫の省スペースが可能。
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55548124
FCL-0W
0号
53.5
53.5
21.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548133
FCL-1W
1号
53.5
53.5
31.5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55548142
FCL-2W
2号
80
80
42
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください