曜日別特売

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブ
(1件のレビュー)
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55548876VP911TS131/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55548885VP911TS151/2
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
55548894VP911TS203/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
55548903VP911TS251
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
55548912VP911TS30-
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
55548928VP911TS401-1/2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
55548937VP911TS502
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55548928
2018-05-25
用途: 機会のメンテナンス時
アルファデザイン株式会社建設業・工事業

50Aのサイズは、バルブが硬くて回らないので返品しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする