曜日別特売

PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブ
(2件のレビュー)
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55548946VP600TS131/2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55548955VP600TS151/2
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
55548964VP600TS203/4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55548973VP600TS251
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55548982VP600TS30-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
55548998VP600TS401-1/2
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
55549007VP600TS502
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55548964
2023-02-27
用途: 公共機関にて使用
株式会社ADSムラカミ

公共機関よりの指定で今回の商品を購入致しました。これからもこの商品の購入が必要となってきます。

対象商品 : 55548998
2019-01-04
用途: 灌水配管
農・林・水産業

灌水配管した後に部品交換が必要になった際、片側だけ外せればいいので両ユニオンではなくこのボールバルブを使いました。シンプルで良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする