HSバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温)
材質(シート)
PTFE
接続方法
ねじ式
材質(ボール)
U-PVC
材質(Oリング)
EPDM
材質(ハンドル)
PP+GF
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.06MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549165
VP600N
15
1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
55549174
VP600N
20
3/4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
55549183
VP600N
25
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
55549192
VP600N
30
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
55549208
VP600N
40
1-1/2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
55549217
VP600N
50
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材