曜日別特売

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 - HSバルブ
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11138806VP666N-65652-1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
55549235VP666N151/2
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
11138831VP666N-80803
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
55549244VP666N203/4
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11138849VP666N-1001004
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
55549253VP666N251
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
55549262VP666N30-
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
55549278VP666N401-1/2
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
55549287VP666N502
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
55549226VP666N13-
2,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする