スーパーアルミトンボ

スーパーアルミトンボ - YOSHIOKA

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。

厚さ(mm)30タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553812-900
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553828-1200
19,020
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553837-1500
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553846-1800
23,580
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする