スーパーFライトトンボ

スーパーFライトトンボ - YOSHIOKA
(2件のレビュー)

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。

厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553855-900
15,280
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553864-1200
16,620
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553873-1500
17,960
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553855
2019-10-16
用途: コンクリート打説
有限会社入江智タイル建設業・工事業

狭い場所での取り回しがいいです、コンパクトに収納できるのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55553864
2019-12-05
用途: 土間コンクリート打設時
建設業・工事業

今まで苦労していた土間の均しが大変楽になりました。また本体も軽くコンパクトになるので、購入して大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする