YOSHIOKA
側溝ナラシ(仕上げ用)
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)
0.6
奥行(mm)
143
柄長さ(mm)
900~1580
収納寸法・長さ(mm)
980
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553952
-
285
¥
19,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553968
-
385
¥
21,160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。