曜日別特売

空調服(R) インナースペーサー SPINR

空調服(R) インナースペーサー SPINR - 空調服空調服(R) インナースペーサー SPINR - 空調服
(8件のレビュー)

荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。

仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。質量(g)約215混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】内容量1個
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553697SPINR
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553697
2024-08-29
用途: 現場作業中

使用すればかなり快適に空調服の効果を得られる。だが作業しているうちに全体的に背面にずれていくので前で留めたバンドが上がってきて首が締まる

対象商品 : 55553697
2023-08-03
用途: 外出時
その他業種

画像にはアイスノンを入れるためのポケットがありますが、届いた商品にはポケットがついてなかったです。

対象商品 : 55553697
2022-09-05
用途: 草刈作業

背負い式草刈機(35cc約10kg)で草刈り作業するのに使用。快適だ。
夏の草刈は、背中のあせもを覚悟しないといけなかったが、これを付けると風が通って汗が冷えてとても良い。
中空の丸い台形が連なっているような構造で、底辺側が体側になるように装着する。荷重が分散されて違和感はない。
改良して欲しい点
使用後ハンガーで干せるように、スカートに付いているようなミミを付けて欲しい。
コードが左右均等な長さで、金具(プラですが)と金具が胸の前で重なり合う。コードの長さを左右で変化をつけたらどうか。2~3㎝
やはり、サイズの違うものを作って欲しい。
下に2㎝くらい長く、上は鎖骨を超えるくらいまで長さがあるといいと思う。
空調服はサイド側にファンのあるものを選びましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 55553697
2022-06-28
用途: 草刈作業
壮瞥のよろず屋サービス業

従来の空調服で刈払機を扱うと通気層が部分的に潰れて充分な空調効果が削がれる感じでしたが、インナーを着ければ大丈夫になりました。但しインナーと肩パッド付きの空調服ですとダブルにスペーサーを着込むことになり刈払機のハーネスとの相性は良くないですから、パッド付きの空調服でインナーを着ける時はパッドを外した方が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 55553697
2020-09-03
用途: 草刈り、除草剤散布
農・林・水産業

草刈り時に、刈払い機使用時。
除草剤散布時に、背負い式散布機使用時
特に良い

1が参考にしています
対象商品 : 55553697
2018-06-17
用途: 刈払い
建設業・工事業

試着してみましたが風邪は通るようです 暑い日の刈払い作業に使いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 55553697
2020-10-22
用途: 草刈り
株式会社和田工務店

ベルト上半身に冷風届かなかった不満が改善 GOODです

対象商品 : 55553697
2017-08-02
用途: 草刈り
ホース卸売・小売業

背中がもぞもぞするが風はよく通る。装着の仕方が悪いのか服を着る時に引っかかってしまう事がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする