曜日別特売

空調服(R) フィルターセット

空調服(R) フィルターセット - 空調服空調服(R) フィルターセット - 空調服
(3件のレビュー)

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
装着後も風量を約82*%キープします。
(※7.2V時)

セット内容台座×2、フィルター×10材質ポリプロピレン直径(Φmm)140高さ(mm)35質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)アズワン品番64-8531-32内容量1セット
注意
●オプションのフィルターを装着しても全ての異物 の流入を完全に防ぐことはできません。防毒フィルターではありませんので、人体に悪影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用にならないでください。
●のフィルターは直接、ファンに装着できません。
「掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553724FSBSET2
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553724
2020-07-27
用途: 塗装作業時

古い鉄骨の塗り替え時など、大量のホコリが出るのでフィルターを使います。当初は貼るタイプの物を使っていましたが、粘着力が弱くてすぐに取れてしまうので、コチラのタイプの物を試してみました。思ったよりもデカいので狭い場所では邪魔になるかもしれませんが、とりあえず取れることはありませんでした。ただ、このタイプのフィルターだとあまりにも薄いので、細かいホコリは通してしまいますね。なので気になる時は2枚重ねて使う事もありますが、当然風量は少なくなります。

対象商品 : 55553724
2019-02-17
用途: 木工事
建設業・工事業

ファンに直接フィルターかけるよりも風が良く入ります
でもデカくて狭い場所での作業や車の運転時は邪魔ですね

2が参考にしています
対象商品 : 55553724
2017-08-02
用途: 製造作業時

少しフィルタが薄いように思います。もう少し厚めでも良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする