ブライトガードパック

ブライトガードパック - BONDHUS
(1件のレビュー)
セット内容
【ボールポイントL-レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
【ドライバー】(+)2×100<型番:2087>
サイズ規格ミリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55555352BLX9MLBFB2
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55555352
2018-01-25
用途: バイク整備
その他業種

ヘックス系はBONDHUSを長年愛用していますが、黒しか持っていなかったこと、そしてドライバー付きと言うことで買ってみました。
L型レンチとしての品質は何も問題ありませんし、メッキ仕様は手入れが楽で良いので満足度は高く特筆することはありません。
今回驚いたのはドライバー。
個人的には、早回しがしやすい細身の部分と、力が入れやすい太い部分のあるグリップがとても使いやすいです。
グリップの作りはチャチですが、個人的にはVESSELのMEGADORAよりも握りやすい。
PBのスイスグリップのサイズが手に合う人には、グリップのエッジ部分が早回しで邪魔になるかもしれませんが、細めのシャンクやしっかりとした先端は、PB使いの方でも満足出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする