曜日別特売

L型クランプ(標準型)

L型クランプ(標準型) - BONDHUS

ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。

用途軽工業、建築用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)可鍛鋳鉄レール(mm)幅30×厚さ8最大締付力(N)7500仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55555395134244005001.8
6,600
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
55555386134212503501.5
6,200
取扱い終了
55555404134266007002.2
7,200
取扱い終了
55555413134298009002.6
7,800
取扱い終了
5555542213431100011002.9
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする