ヘルスエアー機能搭載 循環ファン

ヘルスエアー機能搭載 循環ファン - 三菱電機ヘルスエアー機能搭載 循環ファン - 三菱電機

お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載
気になるニオイを脱臭
じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用
省消費電力設計の高効率モータ採用
低騒音設計
天井・壁据付可能
天井材に据付け可能
速結端子接続

羽根径(Φmm)100質量(kg)2.1電源(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20機外静圧(Pa)0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556698JC-10K(強)12/12.8、(弱)6.9/7
41,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
55556707JC-10KR(強)12.1/12.9、(弱)7/7.1
51,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする