アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ

アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ - アキレスアキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ - アキレス
(1件のレビュー)
寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合パイプ
寸法D3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55557014AP-7525S8987VP75、VU7587
4,700
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
55557023AP-5025S6058VP50、VU5058
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55557023
2019-10-28
用途: ユニットバス排水配管接続作業

ユニットバス設置の排水配管の位置誤差調整ができなかったときの予備として購入しました。結局トラップを接着固定する前の遊びを利用してVU管で接続しました。無理に曲げるとひずむので、芯ズレ調整には適さず長さ調整用なのか?素人が使いこなすには慣れが必要と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする