曜日別特売

アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用

アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用 - アキレスアキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用 - アキレス
寸法L2(mm)98寸法L3(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55557206ACI-10016YVP100、VU100121.611211426.9164.9
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557215ACI-7516YVP75、VU7597.3878922.4160.4
8,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557224ACI-5016YVP50、VU5068.5586021.6159.6
7,300
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55557233ACI-4016YVP40、VU4057.6464821.6159.6
6,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする