アキレス
アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
98
寸法D1(mm)
69
寸法D2(mm)
75
適合パイプ
VP65、VU65
寸法D3(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55557346
ASK-65PS
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください