曜日別特売

ハンドパレットトラック 両面パレット用

ハンドパレットトラック 両面パレット用 - ビシャモンハンドパレットトラック 両面パレット用 - ビシャモン

フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。

仕様両面パレットタイプ両面パレット用寸法D1(mm)50(差込口)寸法D2(mm)140寸法B2(mm)1255寸法A1(mm)685寸法B1(mm)1400寸法A2(mm)380ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)1150車体質量(kg)90フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339482BMRP10-L501000鋼鉄
415,400
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
離島数量1につき¥17,000/税込¥18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする