バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。



使用して2回目で刃先が折れました。材質が弱すぎではないのでしょうか?
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
爪切り用に買いましたが、スパッと切れず、切れ味はイマイチでした。使いやすいのですが、爪切りには不向きでした。子どものプラモデルなどでは、これで十分と思います。
狭いところでも使えるコンパクトなものを探していたので、丁度よい商品を購入できました。
飛散防止タイプなのでインシュロック用とわりきって購入しました。他の商品は両刃に飛散防止が付いていますが、この商品は片側だけなので不安でしたが問題無くインシュロックが切れ切れ後も良いです。軽くて使いやすくて良かったです。
購入して、一発目で刃先が折れたので大損した!同線とか半田の鉛線しか切れないみたい
狭いスペースのゲート仕上げに使用しております。スピリングが弱めな為戻らなくなる事があります。それ以外は問題がありません。
刃先が約4mmしか開きませんので、当方ではインシュロックの切断及び電子部品の足の切断用として購入しました。切断後の飛散が無いので後片付けが楽になりそうです。