リンレイテープ
スーパーカットテープ養生用
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途
養生用
伸度(%)
11
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
4.63
引張強度(N/10mm)
52.1
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
38
50
75
100
内容量
選択してください
1巻
1箱(18巻)
1箱(24巻)
1箱(30巻)
1箱(48巻)
1箱(60巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559902
#623
1箱(30巻)
緑
50
25
0.15
PEクロス
アクリル系
4.63N/10mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
63404766
#623
1箱(60巻)
緑
25
25
0.15
PEクロス
アクリル系
4.63N/10mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
63404775
#623
1箱(48巻)
緑
38
25
0.15
PEクロス
アクリル系
4.63N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
63404784
#623
1箱(24巻)
緑
75
25
0.15
PEクロス
アクリル系
4.63N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
63404793
#623
1箱(18巻)
緑
100
25
0.15
PEクロス
アクリル系
4.63N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
63343613
#623
1巻
緑
50
25
0.15
PEクロス
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください