Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570917
DF28191K
薄鋼電線管用
0.48
40.5
C19
89
¥1,760
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570926
DF28251K
薄鋼電線管用
0.49
40.5
C25
89
¥2,250
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55570935
DF28311K
薄鋼電線管用
0.63
44.5
C31
100
¥3,190
¥
3,098
¥3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570944
DF28161K
厚鋼電線管用
0.48
40.5
G16
89
¥1,760
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570953
DF28221K
厚鋼電線管用
0.49
40.5
G22
89
¥2,250
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55570962
DF28281K
厚鋼電線管用
0.67
44.5
G28
100
¥3,190
¥
3,098
¥3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください