曜日別特売

ジャンボカラビナ大

ジャンボカラビナ大 - TSKジャンボカラビナ大 - TSK
(1件のレビュー)

しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。

材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)90全長(mm)160質量(g)約120耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55570978Z-14ブルー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
55570987Z-14レッド
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55570987
2018-05-04
用途: メンテナンス
サービス業

大きなカラビナがほしくてとても良かったです。工具のもち手に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする