曜日別特売
モノタロウ

アイナット

アイナット - モノタロウアイナット - モノタロウアイナット - モノタロウアイナット - モノタロウアイナット - モノタロウアイナット - モノタロウアイナット - モノタロウアイナット - モノタロウ
(16件のレビュー)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。

材質SS400表面処理三価クロム内容量1個
注意
※使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用ください。
※疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではない製品の使い回しは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用はお止めください。また対象物の取付ねじ部にも異常がないか確認してください。
※横吊り・引き起こしでの使用はしないでください。
※製品と対象物(鋼や鋳物)の接合面は必ず密着させてください。木材やコンクリート等には絶対しようしないでください。
※吊り上げ下げの移動時はゆっくり行ってください。
※使用荷重は使用個数を増やしても同じです。
※リング部にロープ類を通す際、必ず1個に1本づつ用いて、たすき掛けをしないようにしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55902604M81639.332.6206.38.523812M8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55902613M102048.54125810.6281015M10
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55902622M12256150301012.5361219M12
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55902638M163072603512.517421423M16
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55902647M20358672401621.2501628M20
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55902656M244511190502025662538M24
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 機械据付時
株式会社エステー工業サービス業

このアイナットは使い勝手が良くとても安いので助かりました。

対象商品 : 55902638
2024-10-08
用途: 犬の係留

これと言っていいとか悪いとかないのですが、とにかく安く購入できたのでよかったです。

対象商品 : 55902613
2024-08-10
用途: アンカーボルトに
有限会社魚利

品質はまったく心配ない物です
価格も安くて次回もリピートします

対象商品 : 55902604
2024-07-13
用途: 屋外の備品の固定

かなりがっちりしていて強風が吹いても強度的には問題なし

対象商品 : 55902638
2024-03-19
用途: チェーンブロックの吊り下げ
製造業

RC造の建物の天井にチェーンブロックを吊り下げるために購入しました。
問題なく使えています。

対象商品 : 55902613
2023-07-07
用途: 制御盤等の吊り上げ
建設業・工事業

大きさやアイの太さがちょうどよく、何ら問題ありません。

対象商品 : 55902622
2023-04-28
用途: 荷物の吊り用
農・林・水産業

価格も安く強度もありそうです。穴あきクランプと組み合わせて使っています。

対象商品 : 55902613
2023-03-11
用途: ネット工事でワイヤー張るために
建設業・工事業

お値打ち価格で質感も強度も申し分無く大変満足です。また使用する場合には是非使わせてもらいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする