曜日別特売

鋼製パイプ台車

鋼製パイプ台車 - 光洋機械産業鋼製パイプ台車 - 光洋機械産業鋼製パイプ台車 - 光洋機械産業

1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。
Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。
幅が750mmなので狭い通路でも使用可能

用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55573762PD-71210001200×750307.556
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする