曜日別特売

プロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50

プロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 - エリエール
(2件のレビュー)

タテ方向にもヨコ方向にもすぐれた強度をもたせました。
力を入れて、円を描くように拭き取ってもやぶれにくい
高い摩耗性を実現!(パルプ100%タオルです)
細かなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。
ピンエンボス加工で汚れをしっかりかき取ります。
大量に使用する作業におすすめです。

用途一般工場における汚れの拭き取り全般。材質未晒パルプブラウンシートサイズ(mm)380×280仕様3枚重ねRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
398446937033561パック(50枚)
470
359
395(税込)
当日出荷
返品不可
555744087033561箱(50枚×24束)
11,280
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55574408
2025-05-08
用途: 消毒作業・清掃

消毒作業ではかなりアルコールを吹き付けるので吸水力を求めておりました。タフタオルは非常に柔らかく・吸水性に優れていて使用感抜群です。鬼リピ中です。

対象商品 : 55574408
2020-10-12
用途: スライド染色作業のスライド拭き取り
その他業種

今まで使用していた他社製ウエスと目的用途については問題なし。しっかり吸い取ってくれる。コスパ的にも良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする