曜日別特売

高荷重用シリコーングリス

高荷重用シリコーングリス - 信越化学工業

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
塩素系または硫黄系極圧添加剤を配合したグリースで、特に高荷重かにおいて優れた潤滑性を発揮します。
G-302は全グレード中、最も耐荷重性に優れます。
G-303は低荷重領域での潤滑性にも優れます。

商品タイプシリコングリース特性耐熱性、耐寒性、絶縁、耐水性、撥水性、耐荷重性外観白色低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
使用温度範囲(℃)
比重
揮発分
離油度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55664534G-3021缶(1kg)(25度/混和)280-60~180(25度)1.13(150度/24h)0.3%(150度×24h)1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
55664543G-3021缶(18kg)(25度/混和)280-60~180(25度)1.13(150度/24h)0.3%(150度×24h)1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
55664552G-5031缶(1kg)(25度/混和)294-50~150(25度)0.97(150度/24h)0.5%(150度×24h)2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
55664568G-5031缶(16kg)(25度/混和)294-50~150(25度)0.97(150度/24h)0.5%(150度×24h)2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする