テラモト
エアロカートα
充実の機能性と優れた操縦安定性。「魅せる清掃」を極限まで追求した次世代カート。
用途
清掃用カートとして
材質
本体フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、外装パネル:PET、トップケーシング:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン
容量(L)
回収袋:30、樹脂製ボックス:8.8、樹脂製トレイ:12
本体質量(kg)
31.5(付属品含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:575×970×1045、樹脂製ボックス:361×268×132(内部深さ124)、樹脂製トレイ:385×593×71(内部深さ66)、回収袋:350×280×350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55575205
DS-227-200-0
¥280,000
¥
279,800
¥307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
エアロカートα 商品説明
参考になった