自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑

自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 - テラモト自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 - テラモト自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 - テラモト自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 - テラモト自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 - テラモト自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 - テラモト

軽量で折りたためて設置も簡単なゴミ枠。

用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレングリーン内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55575345DS-261-112-1約580
79,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55575354DS-261-115-1約730
93,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする