テラモト
タオルぞうきんⅡ
安価な値段でお得な10枚入
用途
ぞうきんとして
材質
綿
寸法(mm)
200×300
トラスコ品番
368-4644
質量(g)
350
アズワン品番
65-0334-52
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576142
CE-485-010-0
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください