テラモト
やしばミックス
(1件のレビュー)
コシの強いヤシの葉脈にヘッド穂
全長(mm)
920
材質
穂:ヤシの葉脈、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:天然木
タイプ
短柄
アズワン品番
65-1854-93
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576413
CL-389-351-0
¥1,200
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200