溝スッキリホーキ

溝スッキリホーキ - テラモト溝スッキリホーキ - テラモト溝スッキリホーキ - テラモト
(2件のレビュー)

通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ

用途溝掃除用ホーキ材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576422CL-390-000-0870
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
特別運賃
55576438CL-390-020-01430
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【テラモト】溝スッキリホーキ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576438
2024-07-08
用途: 外階段や、段差のあるところ、入り口のドアの溝の掃除に使用
飲食業

とても硬くてゴミが掃きやすい。
思ったより、長かったですが、外階段の掃除がしやすくてよいです。

2023-02-17
用途: エレベーター扉溝清掃
その他業種

団地の備品として購入。
柄の短いものが多い中年配者も腰を曲げず掃除できてとても便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする