テラモト
BM-2ホーキ30(伸縮柄)
アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
用途
床清掃ホーキとして
長さ(mm)
664~1020
材質
頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
260
幅(cm)
30
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576526
CL-465-223-7
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください