フィットワイパー

フィットワイパー - テラモトフィットワイパー - テラモト

曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。

用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用幅(mm)250材質ポリプロピレン・エラストマー質量(g)82アズワン品番65-1855-18繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576535CL-504-010-0
920
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする